卓上フリーハンドシーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69505302 品番NL-302FH
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。

用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする