Strong Tool
Strong Toolの ハンマー
Strong Toolの 両口ハンマー
パイプ柄2WAYハンマ 30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69505336
品番
NO02406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
全長(mm)
約280
仕様
タックシール付き
トラスコ品番
851-9560
材質
ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC