イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ワンタッチロックノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69506115
品番
OTLK4008-OG
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
仕様
ノブのロック、アンロックを目視で確認可能
トラスコ品番
858-6309
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
特殊形
穴径(Φmm)
(センター)8
外径(Φmm)
40
取付部
丸穴
材質(インサート)
SUS304
色(本体)
オレンジ
穴深さ(mm)
(センター)25
ノブ高さ(mm)
38