ワンタッチロックノブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69506133 品番 OTLK4010-BK
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

調整とロックがひとつになった進化系ノブです。

仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能 トラスコ品番858-6310 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 穴径(Φmm)(センター)10 外径(Φmm)40 取付部丸穴 材質(インサート)SUS304 色(本体)ブラック 穴深さ(mm)(センター)25 ノブ高さ(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする