ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルトアクリルカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69506316
品番
PAD-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。
専用金具との組み合わせで用途が広がります。
最大使用荷重(kg)
188.3
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
25
ベルト色
オーク
厚さ(mm)
1.8
用途
バック等の肩掛けベルトなどに
仕様
ドラム巻
トラスコ品番
837-1247
材質
アクリル
質量(g)
650