エンボス付ナイロンポリ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード69506413 品番PAP-030040-B
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。

用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに 仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) トラスコ品番828-0768 材質ナイロン、ポリエチレン 質量(kg)2 タイプ定寸 寸法(cm)30×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69506413
2023-12-11
用途:
キャベツ千切りを真空に
安部青果 様 (卸売・小売業)

かなり良い商品
溶けもよく真空にしやすい
失敗はかなり少なく100パーセント近く

対象商品:
69506413
2022-02-11
用途:
キャベツ千切り保管用
安部青果 様 (卸売・小売業)

いろいろなメーカーさんの袋を使ってきましたが
袋の質は少し固め しかし
空気の抜けはよく最後の融着は溶けやすく固まりやすい
かなり優秀 今まで約200枚使用しましたが
1枚の失敗もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする