ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ナイロンロープ
ナイロン極細紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69506492
品番
PAST-83
参考基準価格(税別)
¥17,146
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
0.8
長さ(m)
300
材質
ナイロン
色
透明
質量(kg)
0.164
包装形態
ボビン巻
トラスコ品番
855-6072