三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアーカーテン 産業用タイプ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
155・195
風量(m
3
/h)
1450
注文コード
69506818
品番
MK-3506TA3
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
質量(kg)
15.5
取付
標準取付・タテ取付
電源(V)
3相200
消費電力(W)(50/60Hz)
155・195
騒音値(dB)
65
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×600×238
塗装
ポリエステル粉体塗装
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度-10℃〜+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセル0.7Y8.6/1
風量(m
3
/h)
1450
間口(cm)
60
注意
※本体スイッチは付属されておりません。