エアーカーテン 産業用タイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)205/255 風量(m3/h)1880 注文コード69506827 品番MK-3575TA3
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は消費電力・風量など3種類から選べます 他の種類を見る

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。

質量(kg)18.5 取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)205/255 騒音値(dB)65 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×238 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃〜+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 風量(m3/h)1880 間口(cm)75
注意
※本体スイッチは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする