エアーカーテン 産業用タイプ 本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)430・555 風量(m3/h)(50/60Hz)3700/4000 注文コード69506836 品番MK-5010TA3
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は消費電力・風量など3種類から選べます 他の種類を見る

店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。

質量(kg)25 取付標準取付・タテ取付 電源(V)3相200 消費電力(W)(50/60Hz)430・555 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×1015×238 塗装ポリエステル粉体塗装 使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃〜+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下 色調マンセル0.7Y8.6/1 騒音値(dB)(50/60Hz)69.5・71 風量(m3/h)(50/60Hz)3700/4000 間口(cm)100
注意
※本体スイッチは付属されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする