三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアースイングファン 事務所・教室用 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69506861
品番
AS-412SB2
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
質量(kg)
9.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
強/弱:12/12・12.5/12.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
177×1220×174
使用条件
本体周囲・搬送空気とも温度0℃〜+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下
色調
マンセルN1.0(黒半つや)
騒音値(dB)(50/60Hz)
強/弱:29/26・29.5/26
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強/弱:290/230・295/230
注意
※本体スイッチは付属されておりません。
※
※商品は、保守点検、部品交換、修理が可能な場所に据付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません