三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
誘導灯:KSH10151、KSH10151H、KST1951B
仕様
旧誘導灯:冷陰極器(3/1)C級用
注文コード
69506870
品番
MOYU-12W21B
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様
旧誘導灯:冷陰極器(3/1)C級用
適合
誘導灯:KSH10151、KSH10151H、KST1951B
質量(kg)
0.6
取付
壁直付用
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
C級
外形寸法(mm)
□245×190
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1