三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B
注文コード
69506888
品番
MOYU-16B12B
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様
旧誘導灯:冷陰極器(1/1)B級用
適合
誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B
質量(kg)
1.3
取付
壁埋込用
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
B級
外形寸法(mm)
□317×258
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1