三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69506976
品番
MOYU-02C32B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
仕様
旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用
適合
誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B
質量(kg)
1.6
取付
天井直付用
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板
区分
B/C級
外形寸法(mm)
□750×150
材質(カバー)
鋼板/白色仕上
入数(個)
1