LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69506985 品番MOYU-08W32B
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。

仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用 適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B 質量(kg)2.3 取付壁直付用 材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 区分B/C級 外形寸法(mm)□750×300 材質(カバー)鋼板/白色仕上 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする