アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
ストレッチ防寒カーゴパンツ 042-2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69507183
品番
042-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
シリーズ
041シリーズ
混率(%)
綿67、ポリエステル30、ポリウレタン3、ストレッチ、中綿
機能
中綿防寒ストレッチ
股下(cm)
78
種別
カーゴパンツ
ウエスト(cm)
84