ランドリーカート メイドカート 台車 1連

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69507220 品番3426100
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ホテルや温浴施設などで利用され、洗濯物を運搬するための移動可能なカートです。
車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。
コンパクトに折りたたむことが可能です。
シートは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。
組立式
W940?D560?H915mm
仕様:スチール・ポリエステル・バッグ1つ付き
4輪ユニバーサル(うち2輪にブレーキ付き)

仕様バッグ1つ付き 材質スチール、ポリエステル 質量(kg)15.5 幅(cm)94 高さ(cm)91.5 奥行き(cm)56
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする