円卓運搬用トロリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69507229 品番LTC-02
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大型の円卓を安全かつスムーズに移動できる専用トロリーです。
頑丈なスチールフレーム構造で、耐久性と安定性を確保。両側にガード付きで、テーブルの転倒を防止します。
キャスターは自在タイプで、狭い通路でも取り回しが簡単。
宴会場やホテルのセッティング作業を効率化します。
サイズ:1870×920×1195mm
特徴:円卓を複数枚まとめて運搬可能
両側ガードで安全性アップ
大型キャスターでスムーズな移動
用途:ホテル、宴会場、イベント会場などでの円卓搬入・撤去作業に最適

材質ステンレススチール 幅(mm)1870 質量(kg)45 マット:レッド 高さ(mm)1195 奥行(mm)920 フレーム色ブラック
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする