042-2 ストレッチ防寒カーゴパンツ 042-2 アタックベース 69507244

ストレッチ防寒カーゴパンツ 042-2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69507244 品番042-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ4L シリーズ041シリーズ 混率(%)綿67、ポリエステル30、ポリウレタン3、ストレッチ、中綿 機能中綿防寒ストレッチ 股下(cm)78 種別カーゴパンツ ウエスト(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-08
用途:
膝から下の絞り過ぎ
kauri craft 様 (製造業)

168/63・Mではピッタリで履けるがピチピチです、Lの方が良かった。やや細身な感じてゆったり履きたい方向きでは
ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする