大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 撹拌機器関連品/羽根
OML-1用パッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
69507314
品番
PN-M12
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-9504
材質
シリコン
幅(mm)
73
高さ(mm)
2.5
質量(g)
3.8
奥行(mm)
73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません