大阪ケミカル
大阪ケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
大阪ケミカルの 撹拌機器関連品/羽根
OML-1用ミルカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507332
品番
PN-M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ソーダガラス
幅(mm)
84
高さ(mm)
68
質量(g)
245
奥行(mm)
84
仕様
容量50mL
トラスコ品番
856-9505
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません