クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69507545 品番 #860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

かかとを踏んでもぴったりフィット。靴の脱ぎ履ぎが多い作業に最適。通気性の高いナイロンメッシュ。

用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履ぎが多い作業に ホワイト サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 標準質量(g/片足)360±(26cm) 足幅3E相当 材質(底部)ゴム 材質(先芯)樹脂製先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする