丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ローカットセーフティスニーカー
クレオスプラス#860 踏めるくん 通気性タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69507588
品番
#860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
かかとを踏んでもぴったりフィット。靴の脱ぎ履ぎが多い作業に最適。通気性の高いナイロンメッシュ。
用途
引越し、運搬など靴の脱ぎ履ぎが多い作業に
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
360±(26cm)
足幅
3E相当
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
樹脂製先芯