PS-62BG ペンチ2段差し フジ矢 69507892 PS-62BG ペンチ2段差し フジ矢 69507892 PS-62BG ペンチ2段差し フジ矢 69507892 PS-62BG ペンチ2段差し フジ矢 69507892 PS-62BG ペンチ2段差し フジ矢 69507892

ペンチ2段差し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69507892 品番PS-62BG
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなどよごれても簡単に拭き取れます。ニッパなどの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。

材質PVC生地 用途各種工具の収納に。 トラスコ品番859-4150 形状ペンチ2段差し 幅(mm)83 高さ(mm)260 質量(g)88
注意
本来の目的以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする