高い所BOX

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1ケース×8個) 材質ポリプロピレン 注文コード69507947 品番TB-64D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は容量・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。

材質ポリプロピレン 質量(kg)2.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×660×240 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×540×215
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
食器を保存
シルバースプーン 様 (飲食業)

結構しっかりできていますが、蓋が少し弱いので、たくさん積み重ねるのは難しいです。

対象商品:
49018295
2021-12-15
用途:
庭の植木の手入れ用道具入れ

庭の植木の手入れ用道具や。花の土。肥料等を入れていますが
大きさもちょうど良かった。

対象商品:
49018252
2021-11-05
用途:
検査治具入れ
製造業

今までは作業台の上で検査治具に接続するケーブル等が乱雑に置かれていました。いざ使おうとすると行方不明状態!きちんと整理出来る様になりました。

対象商品:
49018277
2020-12-19
用途:
お仕事
有限会社都建物管理 様 (サービス業)

かなりお安いです。商品は良いです。タオルとモップの
運搬に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
49018277
2019-04-04
用途:
作業着の洗濯時
その他業種

サイズ感がちょうどいいです.
衣類を入れて持ち運ぶことが多いので,軽いのも良いです.
配送も早いのでありがたいです.

対象商品:
49018277
2017-08-31
用途:
物入れ

車庫の物の整理に購入以前は、この小型版を購入して整理しました。
同種の物を整理したかったのでより深いこのBOXを購入しました
透明で外から見分ける事が出来るので良いかと思います。

対象商品:
49018252
2017-03-15
用途:
物置の整理時

ロッカーの上を有効活用出来ないかと思い探していると調度いい大きさ
でした。少し小さいですがしっかりとした入れ物です。
少し値段が高いような気がしますが・・・。

対象商品:
49018295
2016-05-15
用途:
衣替え時

大きさ、素材ともに満足しています。また、必要な際には購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする