フジ矢
サポートベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69507996
品番
PS-SMBG
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ブラック・ゴールド
幅(mm)
130
長さ(mm)
760
トラスコ品番
859-4154
材質
ポリ塩化ビニル
サイズ
M
質量(g)
330