SPMT090304N-SF AC8035P チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 69508338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT090304N-SF AC8035P チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 69508338

チップ SPMT-SF (AC8000Pシリーズ)SPMT090304N-SF AC8035P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材種・メーカー商品コードなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
AC8035P
メーカー商品コード
19T3479
注文コード
69508338
品番
SPMT090304N-SF AC8035P
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。
高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。
AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。
AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。
AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。
AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。

用途
鋼旋削加工
コーナー半径(mm)
0.4
材種
AC8035P
メーカー商品コード
19T3479
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
穴径(Φmm)
3.3
切刃長さ(mm)
9.525
勝手
勝手なし
内接円(mm)
9.525
ブレーカ
SF
逃げ角(°)
11
注意
※高温の切りくずが飛散したり長く伸びた切りくずが排出されることがありますので、安全カバーや保護メガネ等の保護具を使用し、防災・防火に十分ご配慮ください。
※使用方法を誤ったり、使用条件が不適切な場合、工具破損、飛散を招きますので推奨条件の範囲内でご使用ください。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする