70用(新サイズ) ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 69508726

 

70用(新サイズ) ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 69508726 70用(新サイズ) ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 69508726 70用(新サイズ) ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用 山装 69508726

ダモ角型鉛改修ドレンN ヨコ型40-140用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69508726 品番70用(新サイズ)
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。
従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。
ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。
溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。
またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

形状ヨコ型 加工【砂付加工】なし 材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール ツバ厚(mm)1.5 寸法A(mm)400角(ツバ部) 寸法B(mm)55 寸法C(mm)65 寸法D(mm)500 開口面積(mm2)2375 用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする