No.1-50 ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装 69508735 No.1-50 ダモFRPドレン タテ型 No.1 山装 69508735

ダモFRPドレン タテ型 No.1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69508735 品番 No.1-50
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。

形状タテ型 材質FRP 寸法(mm)約80-100(設置穴) 適合管硬化塩化ビニール管VU50 適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50 用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする