山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ストレーナーキャップ
ダモストレーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
形状
タテ型ヨコ型兼用
注文コード
69508751
品番
目皿型50
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。
メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
形状
タテ型ヨコ型兼用
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
70×1
用途
ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
適合径(Φmm)
Φ50