M ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 69508796 M ダモ改修ストレーナ タテ型 山装 69508796

ダモ改修ストレーナ タテ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69508796 品番 M
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。<S>最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。<M>凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。<L>タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 適合タテ型50用〜100用 材質アルミダイカスト ブラック タイプタテ型 寸法(Φ×高さH)(mm)130×113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする