L ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装 69508830 L ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装 69508830

ダモ改修ストレーナ ヨコ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69508830 品番 L
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。<S・L>格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。<M>立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 適合ヨコ型60用〜140用 材質アルミダイカスト ブラック タイプヨコ型(角度調整可能) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×150×136(90度の場合の寸法です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする