サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69508854
品番
R390-020C5D-07H145
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
防振型円筒シャンク
チップサイズ
07
タイプ
防振型コロマントキャプト
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
20
接続径
50
機能長さ(mm)
145
使用可能長さ(mm)
120
トラスコ品番
858-0406
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)