65用(旧70用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508927 65用(旧70用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508927 65用(旧70用) ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装 69508927

ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69508927 品番 65用(旧70用)
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。

用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質本体:鉛製 / ジャバラホース:塩化ビニール製 タイプヨコ型 寸法A(mm)400 寸法D(mm)500 寸法B(mm)50.8 寸法C(mm)59.9 加工【砂付加工】あり ツバ厚(mm)1.5 開口面積(mm2)2026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする