山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ドレン養生
ダモFRPドレン ヨコ型 No.3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69509058
品番
No.3-角丸50
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途
新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
適合
【ストレーナ】ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ
材質
FRP
寸法(mm)
【設置孔】約90
タイプ
ヨコ型
適合管
硬化塩化ビニール管VU50
注意
※No.3-角丸50は、穴をあけた後、穴をサンダーで掘り下げるなどの加工が必要になります。