山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ストレーナーキャップ
ダモストレーナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合径(Φmm)
50
タイプ
ヨコ型
注文コード
69509076
品番
花柄
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合径・タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
用途
ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
材質
ステンレスSUS304
タイプ
ヨコ型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
88×95×0.8
適合径(Φmm)
50