- 洗える携帯スリッパ ブラウン オカザキ 69509198 - 洗える携帯スリッパ ブラウン オカザキ 69509198

洗える携帯スリッパ ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード69509198 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

袋のままそのまま洗える

用途付属の収納袋は洗濯ネットとしても使えます 材質生地:ポリエステル、中材:EVA樹脂、ウレタン、綿、袋:ポリエステル ブラウン サイズ(cm)約23〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする