ソフトタッチストーン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 粒度1500 トラスコ品番856-8471 注文コード69509353 品番RD1319
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は粒度・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。

粒度1500 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス トラスコ品番856-8471 幅(mm)6 厚さ(mm)6 質量(g)120 長さ(mm)150 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする