ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ソフトタッチストーン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
粒度
1000
トラスコ品番
856-8469
注文コード
69509396
品番
RD1338
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
粒度・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。
粒度
1000
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8469
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
質量(g)
125
長さ(mm)
150
砥粒
WA