ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ソフトタッチストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69509432
品番
RD1347
参考基準価格(税別)
¥22,030
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。
粒度
800
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8467
幅(mm)
13
厚さ(mm)
6
質量(g)
255
長さ(mm)
150
砥粒
WA