フィニッシュストーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 69509502 品番 RD1552
参考基準価格(税別)¥19,210 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。

粒度3000 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 トラスコ品番856-8463 幅(mm)6 厚さ(mm)3 質量(g)58 長さ(mm)150 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする