ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
フィニッシュストーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69509518
品番
RD1561
参考基準価格(税別)
¥27,340
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
粒度
2000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
トラスコ品番
856-8462
幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
質量(g)
106
長さ(mm)
150
砥粒
WA