ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ポリッシングストーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
69509658
品番
RD1873
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
600
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8456
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
13
質量(g)
65
砥粒
WA+GC