ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
ポリッシングストーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
69509685
品番
RD1875
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
1000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8454
長さ(mm)
100
幅(mm)
13
厚さ(mm)
13
質量(g)
61
砥粒
WA+GC