神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69509925
品番
1071(クリーム)
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
【プラグの結線について】圧着端子結線は行わないでください。
十分な絶縁距離が確保できず、短絡・発熱して火災の原因になります。
仕様
埋込、2P
厚さ(mm)
27.9
色
クリーム
定格電圧(V)
125
全高(mm)
94
外径(Φmm)
34.5
定格電流(A)
15
推奨ねじ径
M3.5
取付ピッチ(mm)
【プレート】60.5
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意