ミニター
ミニターの 手研磨
ミニターの 砥石
ミニターの 金型用砥石
スーパーレジストーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69510026
品番
RD2514
参考基準価格(税別)
¥11,130
販売価格(税込)
¥11,019
販売価格(税別)
¥
10,017
バスケットに入れる
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
粒度
240
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
トラスコ品番
856-8436
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
質量(g)
130
長さ(mm)
150
色
茶
砥粒
WA