画像準備中

接地形埋込コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 チョコ 仕様埋込、接地形、2PE、ネジ別 注文コード69510117 品番1136B(チョコ:ネジ別)
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は定格電圧・色・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します

仕様埋込、接地形、2PE、ネジ別 厚さ(mm)26 全長(mm)69 チョコ 全幅(mm)35 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 推奨ねじ径M4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする