神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地形埋込コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
仕様
埋込、接地形、2PE
注文コード
69510160
品番
1136G(黒)
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
仕様
埋込、接地形、2PE
厚さ(mm)
26
全長(mm)
65
色
黒
全幅(mm)
35
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
推奨ねじ径
M4
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意