神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地形埋込コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
色
チョコ
仕様
埋込、接地形、2PE、ネジ別
注文コード
69510300
品番
1137A(チョコ:ネジ別)
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
仕様
埋込、接地形、2PE、ネジ別
厚さ(mm)
26
全長(mm)
94
色
チョコ
全幅(mm)
35
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
推奨ねじ径
M3.5
関連資料:
(0.05MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意