曜日別特売
RD3048 ファイバーストーンスティック ミニター 69510342

RD3048 ファイバーストーンスティック ミニター 69510342
RD3048 ファイバーストーンスティック ミニター 69510342

ファイバーストーンスティック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個粒度1200トラスコ品番856-8420注文コード69510342品番RD3048
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。

粒度1200適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番856-8420長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)1.0質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69510455
2023-05-28
用途: 自転車フレームろう付け後の仕上げ作業

ラグ周りの仕上げは 細部にはみ出したロウが残り、
各種ヤスリと超硬カッターで殆ど除去できるのですが、
もう一つと感じる個所が残ります。
何十年も以前、金型メーカーさんから型の仕上げに棒状のものを
見せて頂いたことを思い出し発注しました。
早速試したところ、狙い通りの効果が発揮できましたが、
もう少し粒度の粗いもので試したいと考えております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする